| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830609003 Herst.-Nr.: 4317784006583 EAN/GTIN: 4317784006583 |
| | |
|
| | |
| Schimmelentferner, chlorfrei • Greift Textilien (Farbechtheit an unauffälliger Stelle prüfen), Stein, Marmor, Fliesen u. a. empfindliche Oberflächen nicht an • Umweltschonend • Beugt neuer Schimmelbildung vor • Geruchsneutral • Zur Reinigung fleckiger, dunkler Fugen zwischen den Fliesen im Badezimmer sowie schwarzer Stellen im Keller und Schlafzimmer • Gegen Ansätze von Schimmelbefall, Algen, Moos, Stockflecken und Pilze • Gegen Befall von Fugen, Fliesen, Stein, Holz, Kunststoff, Textilien, Gips Hinweis: Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-55719 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Gewicht: | 0,522 kg | Inhalt: | 0,5 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784006583 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Zerstäuber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: e-coll schimmelentferner, schimmelentferner, schimmelvernichter 500ml, E-Coll-Schimmelentferner, Reinigungsprodukt, chlorfrei, Zementschleierentferner, Entferner, Teile-Reinigung, Universal-Schaumreiniger, Werkzeug-, und, Formreiniger, Schimmelex, Schimmelschutz, Wartungs-Produkt, Kaltreiniger, Instandhaltungs-Produkt, 7830609003, 30609003 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 6,9714* | € 9,8714* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,04* | € 10,51* | | | | Lager 214 | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,44* | € 11,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01488* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|