| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830608917 Herst.-Nr.: 4000735089116 EAN/GTIN: 4000735089116 |
| |
|
| | |
| Toilettenpapier WEPA Comfort Eigenschaften: • Hochwertiges Tissue-Toilettenpapier aus 100 % Altpapier • Farbe: hochweiß Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 5,84 kg | Farbe: | hochweiß | Herstellerartikelnummer: | 060740 | Herstellername: | WEPA Hygieneprodukte GmbH | Lagen: | 2 | Blatt pro Rolle: | 250 | Flächenprägung: | Waffelprägung | Paketinhalt: | 64 Rollen (8x 8) | Palettenmenge: | 33 Pakete = 2112 Rollen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, toilettenpapier 2 lagig 64 rollen, klopapierhalter, klopapierhalter weiß, WC-Tuch, Hygienepapier, 7830608917, 30608917 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 26,59* | € 35,73* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 27,85* | € 35,80* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 28,65* | € 36,69* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 28,76* | € 36,90* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 30,44* | € 40,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 64 Rollen (ab € 0,47563* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|