| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830608101 Herst.-Nr.: 4317784565127 EAN/GTIN: 4317784565127 |
| | |
|
| | |
| Multifunktionsöl EFFICIENT • Ist ein auf Mineralöl basierendes, universell einsetzbares Multifunktionsöl • Einsetzbar als Korrosionsschutz, Schmierstoff, Reiniger, Kontaktspray oder zur Rostentfernung • Sehr gute Rost- und Korrosionsdurchdringung für eine effektive Rostentfernung • Sehr gute Schmiereigenschaften • Unterwanderung von Schmutz, Fett und Ölrückständen • Erzeugt dünnen, viskosen Schutzfilm, der selbst an kleinsten Unebenheiten vor Feuchtigkeit schützt • Wasser- und feuchtigkeitsverdrängende Eigenschaften Einsatzbereiche: • Löst angerostete Bolzen, Rohrarmaturen, Schrauben, Muttern, Gelenke, Bowdenzüge, Wellen, Schlösser usw. • Schmiert Verschlüsse, Scharniere, Buchsen, Ketten, Türschlösser • Reinigt und pflegt Kunststoff- und Metallteile wie z.B. Verkleidungen und Gehäuse • Verhindert Korrosion an Metallen und elektrischen Baugruppen, Kabelanschlüssen, Relais, Steckern, Kupplungen usw. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,36 kg | Inhalt: | 0,4 l | Farbe: | braun | Herstellerartikelnummer: | 4317784565127 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multispray, e-coll kriechöl spray, e-coll multifunktionsspray, korrosionsschutzöl, Wartungsprodukt, Multifunktions-Öl, EFFICIENT-Multifunktionsöl, Oberflächenschutz, Multifunktionsöl, Instandhaltungs-Produkt, Korrosionsschutz, Multifunktions-Spray, 4317784565127, 7830608101, 30608101 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,61* | € 4,76* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,87* | € 4,98* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,80* | € 5,01* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,81* | € 5,02* | | | | Lager 214 | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,15* | € 6,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01038* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|