| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830607711 Herst.-Nr.: 4317784525534 EAN/GTIN: 4317784525534 |
| |
|
| | |
| Li-Ion-Akku für Akkupresse • Mit vollautomatischer Entspannung bei stufenlos einstellbarer Vorschubgeschwindigkeit • Optimale Handhabung durch teilgummierten Griff und Abzug • Integrierte Power-LED-Arbeitsleuchte • Auspresskraft bis 450 kg • Für Beutel und Kartuschen Inhalt: Hartschalenkoffer, Schnellladegerät, 7,4 V/1,3 Ah Lithium-Ionen-Akku. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Taiwan | Gewicht: | 0,4 kg | Herstellerartikelnummer: | 4317784525534 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Spannung: | 7,4 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, lion werkzeugakku, akku-kartuschenpistole, Akkupresse, Ersatzakku, Wartungsprodukt, Akku-Batterie, Ersatz-Akku, für, Instanhaltungsprodukt, Batterie, Kartuschenpistole, Akku, Kartuschenpresse, Lithium-Ionen-Akkupresse, 7830607711, 30607711 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,48* | € 88,96* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 72,58* | € 88,97* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,4753* | € 90,4153* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,45* | € 91,40* | | | | Lager 214 | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 81,74* | € 100,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|