| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4317784525534 Herst.-Nr.: 4317784525534 EAN/GTIN: 4317784525534 |
| |
|
| | |
| 4317784525534 Li-Ion-Akku für Akkupresse - Mit vollautomatischer Entspannung bei stufenlos einstellbarer Vorschubgeschwindigkeit - Optimale Handhabung durch teilgummierten Griff und Abzug - Integrierte Power-LED-Arbeitsleuchte - Auspresskraft bis 450 kg - Für Beutel und Kartuschen Inhalt: Hartschalenkoffer, Schnellladegerät, 7,4 V/1,3 Ah Lithium-Ionen-Akku. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkupistole, Akkupistolen, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, lion werkzeugakku, akku-kartuschenpistole, 4317784525534, Akkus & Ladegeräte, Akkupresse, Wartungsprodukt, Li-Ion-Akku für Akkupresse, 28579336, 1650195, 28579335, E-Coll, 28579323, Zubehör & Ersatzteile, 28578874, Elektrowerkzeuge, 1 Li-Ion-Akku für Akkupresse 7, 4V E-COLL, Mit vollautomatischer Entspannung bei stufenlos einstellbarer Vorschubgeschwindigkeit, Optimale Handhabung durch teilgummierten Griff und Abzug, Integrierte Power-LED-Arbeitsleuchte, Auspresskraft bis 450 kg, Für Beutel und Kartuschen, Inhalt: Hartschalenkoffer, Schnellladegerät, 7, 4 V/1, 3 Ah Lithium-Ionen-Akku, Ersatzakku, Akku-Batterie |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 72,13* | € 87,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,07* | € 88,74* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 76,67* | € 90,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,06* | € 91,17* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,36* | € 92,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|