Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meisselhammerpaste 400g Kartusche E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meisselhammerpaste 400g Kartusche E-COLL
Meisselhammerpaste 400g Kartusche E-COLL
Meisselhammerpaste 400g Kartusche E-COLL
Meisselhammerpaste 400g Kartusche E-COLL
Meisselhammerpaste 400g Kartusche E-COLL
Meisselhammerpaste 400g Kartusche E-COLL
Meisselhammerpaste 400g Kartusche E-COLL
Meisselhammerpaste 400g Kartusche E-COLL
Artikel-Nr.:
     214B-7830607611
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784393454
EAN/GTIN:
     4317784393454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Meißelhammerpaste
e-coll meisselhammerpaste 400g
meisselhammerpaste e-coll
Meißelhammerpaste • Haftfeste Hochtemperatur-Trennmittelpaste für Hydraulik- und Druckhämmer • Bildet einen wirksamen Schmier- und Trennfilm, der vor Korrosion und Passungsrost schützt • Schützt vor Korrosion, hohe Alterungsbeständigkeit • Besonders haftfest • Silikonfrei • Zur Schmierung von Einsteckwerkzeugen und Verschleißbuchsen an Hydraulik- und Drucklufthämmern • Für Schraub-, Steck- und Bajonettverbindungen aller Art, z. B. Bohrstangenverbindungen usw. • Konsistenzeinteilung nach DIN51818: NLGI-Klasse 2 • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +1100 °C Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,44 kg
Inhalt:
0,4 kg
Herstellerartikelnummer:
4317784393454
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: Meisselhammerpaste, Montagepaste, Wartungsprodukt, Paste, für, Meißelhammer, Instanhaltungsprodukt, MoS2-Hochdruckfett, Fett, Zubehör, Meißel, E-Coll-Meißelhammerpaste, 7830607611, 30607611
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
24
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 6,07*
6 Tage
51
12
€ 4,79*
ab € 4,80*
€ 6,15*
3 Tage
213
12
€ 6,99*
ab € 4,82*
€ 6,16*
3 Tage
60
12
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 6,35*
Lager 214
72
1
€ 4,30*
ab € 5,14*
€ 7,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
1 Stück enthält 400 Gramm (ab € 0,01285* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.