| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830607593 Herst.-Nr.: 4317784389839 EAN/GTIN: 4317784389839 |
| | |
|
| | |
| Forstmarkierspray • Forstmarkierspray zeichnet sich durch eine hohe Lackqualität aus und ist extrem geruchsarm • Es baut sich auf dem Holz cremeartig auf • Kann auch auf nassem Holz schnell und in einem Zug deckend gesprüht werden • Aufgrund der starken Leuchtkraft auch auf dunklem Untergrund gut sichtbar • Schnelle Trockenzeit: ca. 3 Minuten bei hoher Deckkraft • Wasser- und wetterfest • Schwermetallfrei • Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl) • Farbe leuchtend • Für Holz, Karton, Papier, Metall, Asphalt, Mauerwerk usw. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH018: Kann bei Verwendung explosionsfähige/entzündbare Dampf/Luft-Gemische bilden.;EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Oesterreich | Gewicht: | 0,526 kg | Inhalt: | 0,5 l | Farbe: | grün | Herstellerartikelnummer: | 4317784389839 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierspray, Coll, Hochglanzsprühlack, Markierungsprodukte, Spray, Forstmarkierungsspray, E-COLL, Frostmarkierspray, Farbspray, Neofarben, Wartungsprodukt, E-Coll-Forstmarkierspray, Instandhaltungsprodukt, Markierungsspray, Color-Sprays, Seidenmattsprühlack, 7830607593, 30607593 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 4,83* | € 6,70* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 5,063* | € 6,783* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 5,23* | € 7,00* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | € 4,90* | ab € 5,22* | € 7,00* | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,44* | € 8,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01088* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|