|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214B-7830607561 Herst.-Nr.: 4317784313650 EAN/GTIN: 4317784313650 |
| | |
|
|  |  |
 | Kontaktkleber • Lösemittelhaltiger Kontaktkleber auf Basis von Polychloropren und Harzen • Sehr gut geeignet für vertikale Verbindungen und poröse Untergründe • Nicht geeignet für Polystyrol-Platten, Schaumplatten, Styropor®, Depron, Polyethylen, Styrodur etc. • Verarbeitung: vorzugsweise mit Roller, Pinsel oder feingezahntem Spachtel • Silikonfrei • Zur Flächenverleimung von Hartkunststoffplatten (Duropal, Formica, Resopal etc.), Sperrholz, Furnier und Hartfaserplatten untereinander oder mit Holzspanplatten,Schichtholz, MDF usw. • Zur Verleimung von Kork, Leder, Karton, Bekleidungsmaterialien, flexiblen Schäumen etc. untereinander oder mit Holzspanplatten, Schichtholz, Beton, Stein, Metall, Aluminium usw. • Für die Verleimung von weichen PVC-Materialien (z. B. Teichfolie) • Verbrauch: 180 bis 220 ml/m² pro Seite • Offene Zeit: 10 Minuten bis 3 Stunden • Lagerung: frostfrei zwischen +10 °C bis +20 °C • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +90 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 0,75 l | Farbe: | transparent | Herstellerartikelnummer: | 4317784313650 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Dose |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 16,66* | € 21,43* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 6 |  | € 4,90* | ab € 17,64* | € 22,43* |  |  |  | Lager 214 | |  | | 1 |  | € 4,30* | ab € 19,04* | € 25,81* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|