Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundierspray, universal 400ml weiß E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundierspray, universal 400ml weiß E-COLL
Grundierspray, universal 400ml weiß E-COLL
Grundierspray, universal 400ml weiß E-COLL
Grundierspray, universal 400ml weiß E-COLL
Grundierspray, universal 400ml weiß E-COLL
Grundierspray, universal 400ml weiß E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214B-7830607502
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784612364
EAN/GTIN:
     4317784612364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grundierungsspray
Korrosionsschutzspray
Kunststoffgrundierung
Metallgrundierung
Grundierspray, universal • Acrylharzlack Grundierung • Hoher Festkörperanteil nivelliert kleinere Unebenheiten und sorgt für ideale Haftbrücken zum Untergrund • Zu jedem Zeitpunkt mit sich selbst überlackierbar • Aromatenfrei • Für Metall, Holz, Aluminium, verzinkte Untergründe, Mauerwerk, Hart-Kunststoff • Temperaturbeständigkeit: bis +80 °C • Überlackierbar: nach ca. 1 Stunde Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H222: Extrem entzündbares Aerosol;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition EUH208: Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Oesterreich
Gewicht:
0,44 kg
Inhalt:
0,4 l
Farbe:
weiß
Herstellerartikelnummer:
4317784612364
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, sprühfarbe weiss ecoll, korrosionsschutzspray, e-coll korrosionsschutzspray, Grundierung, Grundierspray, Haftgrund, Rostschutz, 7830607502, 30607502
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 4,24*
€ 6,19*
6 Tage
30
6
€ 6,99*
ab € 4,44*
€ 6,19*
1 Tag
24
6
€ 7,90*
ab € 4,49*
€ 6,26*
2 Tage
24
6
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 6,38*
Lager 214
35
1
€ 4,30*
ab € 4,74*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01185* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.