Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperatur-Silikon 310ml rot E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochtemperatur-Silikon 310ml rot E-COLL
Hochtemperatur-Silikon 310ml rot E-COLL
Hochtemperatur-Silikon 310ml rot E-COLL
Hochtemperatur-Silikon 310ml rot E-COLL
Hochtemperatur-Silikon 310ml rot E-COLL
Hochtemperatur-Silikon 310ml rot E-COLL
Hochtemperatur-Silikon 310ml rot E-COLL
Hochtemperatur-Silikon 310ml rot E-COLL
Artikel-Nr.:
     214B-7830606972
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784251099
EAN/GTIN:
     4317784251099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperatur-Silikon
Naturstein-Silikon
Natursteinsilikon
Silicon
Hochtemperatur-Silikon • Dichtstoff auf Silikonbasis • Nicht überstreichbar • Ölbeständig • Speziell zur Abdichtung von Motoren- und Maschinenteilen entwickelt • Als Ersatz der meisten Feststoffdichtungen an Motoren, Maschinen, Getrieben, Pumpen usw. • Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +260 °C (kurzzeitig bis +300 °C)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,4 kg
Inhalt:
0,31 l
Farbe:
rot
Herstellerartikelnummer:
4317784251099
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: Silikon, silicon rot ecoll, naturstein-silikon, hochtemperatur-silikon e-coll, QR4030057, PU-Dichtstoff, Silikon-Dichtstoff, Silikon-Dichtstoffe, Dichtstoff, E-Coll-Hochtemperatur-Silikon, Wartungsprodukt, Hochtemperatur-Dichtstoff, Bitumen-Dachdichtstoff, Dichtstoffe, Dichtmasse, Hochtemperatur-Dichtungskitt, Instandhaltungs-Produkt, 4317784251099, 7830606972, 30606972
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
660
20
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 9,36*
6 Tage
561
20
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 9,37*
2 Tage
799
20
€ 6,99*
ab € 7,74*
€ 9,38*
1 Tag
660
40
Frei Haus
ab € 7,31*
€ 9,42*
Lager 214
720
1
€ 4,30*
ab € 8,23*
€ 11,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,02655* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163285724
ab € 36,63*
Zubehör
k.A.
4332163285717
ab € 23,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.