Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperatur-Silikon 310ml rot E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784251099
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784251099
EAN/GTIN:
     4317784251099
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperatur-Silikon
Naturstein-Silikon
Natursteinsilikon
Silicon
4317784251099 Hochtemperatur-Silikon
- Dichtstoff auf Silikonbasis
- Nicht überstreichbar
- Ölbeständig
- Speziell zur Abdichtung von Motoren- und Maschinenteilen entwickelt
- Als Ersatz der meisten Feststoffdichtungen an Motoren, Maschinen, Getrieben, Pumpen usw.
- Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +260 °C (kurzzeitig bis +300 °C)
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,31 l
Gebinde:
Kartusche
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Farbe:
rot
GHS:
GHS05 | GHS07
Gefahrenhinweise:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Weitere Suchbegriffe: Silikon, silicon rot ecoll, naturstein-silikon, hochtemperatur-silikon e-coll, 4317784251099, E-COLL, QR4030057, PU-Dichtstoff, 28575822, 1649673, 28575819, Silikon-Dichtstoff, 28575646, Dichtungsstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Hochtemperatur-Silikon 310ml rot E-COLL, Dichtstoff auf Silikonbasis, Nicht überstreichbar, Ölbeständig, Speziell zur Abdichtung von Motoren- und Maschinenteilen entwickelt, Als Ersatz der meisten Feststoffdichtungen an Motoren, Maschinen, Getrieben, Pumpen usw, Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +260 °C (kurzzeitig bis +300 °C)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
220
20
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 9,40*
7 Tage
187
20
Frei Haus
ab € 7,74*
€ 9,41*
Lager 6QTZH
620
20
€ 6,99*
ab € 7,75*
€ 9,42*
2 Tage
220
40
Frei Haus
ab € 7,29*
€ 9,46*
1
€ 5,90*
ab € 8,07*
€ 10,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,025* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 188,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163285724
ab € 36,23*
Zubehör
k.A.
4332163285717
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.