| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830606916 Herst.-Nr.: 4317784179607 EAN/GTIN: 4317784179607 |
| | |
|
| | |
| Silikonfett-Spray • Wirkstoff aus reinem Silikonfett • Physiologisch unbedenklich • Schmierstoff für Metall, Glas, Keramik, Holz, Kunststoff • Zur Wartung und Pflege von Blöcken, Lenkung, Ruder, Schiebeluken, Schienen, Reißverschlüssen, Lieken, Mast- und Baumnuten, Mastrutschern und -schienen, Motorblöcken, Kabelverbindungen, Positionslaternen • Hervorragend geeignet auch für Kugellager • Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis 180 °C, kurzzeitig bis 290 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H315: Verursacht Hautreizungen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,4 kg | Inhalt: | 0,4 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784179607 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Sprühdose |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Silikon-Fett, Coll, Montage-, und, Einlaufpasten-Spray, Spray, E-COLL, Fette, Schmiermittel, E-Coll-Silikonfett, Wartungsprodukt, Instanhaltungsprodukt, Silkonfettspray, Silikon-Spray, PTFE-Spray, Silikonfett-Spray, Seilstar-Spray, Spezial-Vaseline, 7830606916, 30606916 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,32* | € 6,72* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 6,21* | € 7,45* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,15* | € 7,75* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 6,2201* | € 7,8301* | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,63* | € 10,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,4 Liter (ab € 16,575* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|