| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830606839 Herst.-Nr.: 4317784015455 EAN/GTIN: 4317784015455 |
| | |
|
| | |
| Sägekettenhaftöl UWS • Mehrzweck-Schmieröl für Verlustschmierung • Hochleistungsqualität für Forstwirtschaft und Holzbearbeitungsindustrie • Hoher Schutz vor Verschleiß • Garantiert optimale Haftfähigkeit • Schützt wirkungsvoll vor Korrosion • Gemisch ausgesuchter, speziell behandelter, vegetabiler Öle sowie toxikologisch einwandfreier Inhibtoren, die die Produkteigenschaften stabilisieren und verbessern • Biologisch abbaubar, mit Umweltzeichen "Blauer Engel" • Silikonfrei • Für Motorkettensägen aller Hersteller Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 19,427 kg | Inhalt: | 20 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784015455 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Kanister |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenöl, Kettensägenhaftöl, Kettensägenöl, Kettensägeöl, Sägekettenhaftöl, Sägekettenöl, Schmierspray, schmierspray ecoll, schmierspray, kettenöl 20l, Coll, E-COLL, Öle, 20L, E-Coll-Sägekettenhaftöl, Wartungsprodukt, Haftöl, für, Motorsägeblatt, Instanhaltungsprodukt, Sägeketten-Haftöl, Rasenmäher-, und, 7830606839, 30606839 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 97,4711* | € 119,2211* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 98,23* | € 120,32* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 98,81* | € 120,32* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 98,18* | € 120,32* | | | | Lager 214 | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,14* | € 202,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Liter (ab € 8,407* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|