Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugendichtband illmod 60020/7-12 4,3m Rll. anthr


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Fugendichtband illmod 60020/7-12 4,3m Rll. anthr
Fugendichtband illmod 60020/7-12 4,3m Rll. anthr
Fugendichtband illmod 60020/7-12 4,3m Rll. anthr
Fugendichtband illmod 60020/7-12 4,3m Rll. anthr
Fugendichtband illmod 60020/7-12 4,3m Rll. anthr
Fugendichtband illmod 60020/7-12 4,3m Rll. anthr
Fugendichtband illmod 60020/7-12 4,3m Rll. anthr
Artikel-Nr.:
     214B-7830606828
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     4025109383652
EAN/GTIN:
     4025109383652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Fugendichtband TP600 illmod 600 • Für schlagregensichere und dampfdiffusionsoffene Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hochbau • Hohe Bewegungsreserven • Für stark beanspruchte Fugen • Für bis zu 40 mm Fugenbreite im Hochbau • Beanspruchungsgruppe BG1 (DIN 18542) • Starke Komprimierung für hohe Schlagregendichte über 600 Pa und dauerhafte UV-Beständigkeit • Dampfdiffusionsoffen: Austrocknung der Fuge Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,3 kg
Farbe:
anthrazit
Herstellerartikelnummer:
300933
Herstellername:
Tremco CPG Germany GmbH
Rollenlänge:
4,3 m
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, illbruck dichtband, dichtband, dichtband anthrazit, Sanitär-Silikon, Füllstoffe, Naturstein-Silikon, Fugendichtbänder, Dichtbänder, Polyurethan-Rundschnüre, Rundschnüre, Multifunktionsdichtungsband, 7830606828, 30606828
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
30
pro Rolle
Frei Haus
ab € 14,30*
€ 17,29*
15
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 13,44*
€ 17,35*
34 Tage
nicht lagernd
15
pro Rolle
Frei Haus
ab € 13,90*
€ 17,44*
2 Tage
90
15
pro Rolle
Frei Haus
ab € 14,02*
€ 17,59*
Lager 214
5 Tage
105
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 15,41*
€ 21,95*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,95*
€ 26,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 21,61*
€ 25,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,97*
€ 23,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,59*
€ 23,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,94*
€ 22,54
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 18,50*
€ 22,02
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Rolle
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48A-2
ab € 7,71*
Zubehör
illbruck
340883
ab € 18,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.