Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Matte Rollenware 0,80x4m BLACK CAT Panther


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutsch-Matte Rollenware 0,80x4m BLACK CAT Panther
Antirutsch-Matte Rollenware 0,80x4m BLACK CAT Panther
Antirutsch-Matte Rollenware 0,80x4m BLACK CAT Panther
Artikel-Nr.:
     214B-7830602759
Herst.-Nr.:
     4034216150873
EAN/GTIN:
     4034216150873
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Black-Cat-Panther-Sicherheits-Antirutschmatte • Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche • Mehrfach verwendbar – extrem stabil, flexibel und eng rollbar, keine Feuchtigkeitsaufnahme • 100-fach einsetzbar ohne sichtbaren Verschleiß und mit nur minimalem Nachlassen der Gleitreibbeiwerte • Leicht zu reinigen, unempfindlich gegenüber den meisten Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel • Langlebig, enthält Weichmacheranteile • Kofferraum-Matte mit Zertifikat, als Bodenbelagsmatte individuell zuschneidbar, als sicherste Palettenunterlage/-auflage • Als Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage • Gesundheitsfördernde Arbeitsplatzvorlegematte als rutschhemmender Bodenbelag • Als Arbeitsplatzauflage für Industrie und Handwerk • Universell einsetzbar für Pkw, Transporter, Lkw, Bahn-, Luft- und Seefracht • Erfüllt die gesetzliche Ladungssicherung (§ 22 StVO I VDI 2700 ff Blatt 14+15) • Mehrfach geprüft und zertifiziert • Erfüllt die Kennzeichnungspflicht von Polizei und BAG • Hohe Gleitreibbeiwerte von µ 0,94 bis 1,49 je nach Reibungspartner/Flächenanpressung laut Zertifikat des Prüfinstituts Flog • Geeignet selbst für Schwertransporte bis 82,5 t/m² • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +120 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
7,25 kg
Stärke:
4,0 mm
Typ:
Rolle
Herstellerartikelnummer:
4034216150873
Herstellername:
Wado Walter Donnerhak
Länge:
4000 mm
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, anti-rutsch-matte black-cat, arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, Sicherheits-Anti-Rutsch-Matte, Ladungssicherung, Matte, 7830602759, 30602759
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,23*
€ 127,22*
7 Tage
16
pro Stück
€ 5,99*
ab € 106,06*
€ 127,34*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,92*
€ 127,46*
4 Tage
16
pro Stück
€ 4,99*
ab € 107,86*
€ 129,77*
Lager 214
5 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 115,78*
€ 145,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,48*
€ 173,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,92*
€ 171,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
1 Stück enthält 3,2 m² (ab € 36,18125* pro m²)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wado Werkzeug-Vertriebsgruppe ,,Black-Cat"
110467184
ab € 15,71*
Ähnlich
Wado Werkzeug-Vertriebsgruppe ,,Black-Cat"
110467182
ab € 31,75*
Ähnlich
Wado Werkzeug-Vertriebsgruppe ,,Black-Cat"
110467142
ab € 26,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.