Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WADO 110467176 Sicherheitsantirutschmatte BLACK-CAT Panther -BCP- L4 m B0,8 m D4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WADO 110467176 Sicherheitsantirutschmatte BLACK-CAT Panther -BCP- L4 m B0,8 m D4
WADO 110467176 Sicherheitsantirutschmatte BLACK-CAT Panther -BCP- L4 m B0,8 m D4
WADO 110467176 Sicherheitsantirutschmatte BLACK-CAT Panther -BCP- L4 m B0,8 m D4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019339297
Herst.-Nr.:
     110467176
EAN/GTIN:
     4034216150873
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Sicherheitsantirutschmatte BLACK-CAT Panther -BCP- L4m B0,8m D4mm robuste Antirutschmatte mit geschlossener Oberfläche · extrem langlebig, immer wieder verwendbar, ideal für die Ladungssicherung nach § 22 StVO und VDI 2700 (Bl.14+15) · mit hochreißfester Gewebeeinlage · einsetzbar von -40 °C bis +80 °C (kurzzeitig bis +120 °C) · keine Feuchtigkeitsaufnahme, flexibel und eng rollbar · universell zur Ladungssicherung bei Transporter, LKW, Bahn, Luft- und Seefracht, als rutschhemmender Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage · leicht zu reinigen · geprüft von FLog, Fraunhofer IML und DEKRA · geeignet für Schwertransporte bis 82,5 t/m² · enthält keine Giftstoffe oder Schwermetalle lt. EU-NormWeitere technische Eigenschaften:· Dicke: 4mm
Weitere Informationen:
eClassID:
40020803
HerstellerNr:
110467176
Werksnummer:
4000349183
Länge netto mm:
805,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
155,00
Gewicht netto Kg:
6,780000
Gewicht brutto Kg:
6,780000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
L4 m B0,8 m D4,5 mm
Produktart:
Sicherheitsantirutschmatte
Ausfuehrung:
1 Rolle
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 105,65*
€ 127,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 105,38*
€ 127,87*
Lager 1955
12
€ 5,99*
ab € 105,48*
€ 128,01*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,42*
€ 130,16*
3 Tage
12
€ 4,99*
ab € 107,54*
€ 130,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
1 Stück enthält 3,2 m² (ab € 32,9625* pro m²)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467105
ab € 15,71*
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467103
ab € 31,59*
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467106
ab € 26,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.