| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830602124 Herst.-Nr.: ZRS6SLGV EAN/GTIN: 4053569099394 |
| |
|
| | |
| Zurrkettensystem, 1-teilig • Geprüfte Sicherheit: H-Stempel (ausgenommen Ratschenlastspanner) gemäß DIN EN 12195-3 • Zurrketten: Güteklasse 8, galvanisch verzinkt, mit UVV-Plakette • Verkürzungshaken: mit Sicherung • Ratschenlastspanner: rot lackiert, mit Ausdrehsicherung Lieferung: Ratschenlastspanner inkl. angebautem Verkürzungshaken, Kette und zwei Gabelkopf-Lasthaken. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Länge: | 1000 mm | Nenngröße: | 6 mm | Zulässige Zugkraft: | 2200 daN | Vorspannkraft: | 550 daN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kette, 7830602124, 30602124 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,30* | € 71,73* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,49* | € 78,63* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,13* | € 79,49* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 64,19* | € 80,85* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 63,68* | € 83,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|