Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrkette 1-teilig galv. verz. 2200 daN, 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrkette 1-teilig galv. verz. 2200 daN, 6mm
Zurrkette 1-teilig galv. verz. 2200 daN, 6mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5814989
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     ZRS6SLGV
EAN/GTIN:
     4053569099394
Suchbegriffe:
Zurrkette
zurrketten 2200 dan
zurrkette
fs hebetechnik zurrkette
Zurrkettensystem, 1-teilig • Geprüfte Sicherheit: H-Stempel (ausgenommen Ratschenlastspanner) gemäß DIN EN 12195-3 • Zurrketten: Güteklasse 8, galvanisch verzinkt, mit UVV-Plakette • Verkürzungshaken: mit Sicherung • Ratschenlastspanner: rot lackiert, mit Ausdrehsicherung Lieferung: Ratschenlastspanner inkl. angebautem Verkürzungshaken, Kette und zwei Gabelkopf-Lasthaken.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
810
Länge:
1000 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kette, 9900062792, 00062792
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,25*
€ 71,85*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,47*
€ 79,18*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,68*
€ 79,58*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 63,64*
€ 81,01*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,38*
€ 81,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.