| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830601849 Herst.-Nr.: H310SLTyp1 EAN/GTIN: 4053569098175 |
| |
|
| | |
| Dreistrang-Kettengehänge, schwarz lackierte Kette • Kettengehänge mit drei Strängen und drei Gabelkopf-Lasthaken • Nutzlänge: 1000 mm • Geprüfte Sicherheit: H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Tragfähigkeit 0–45°: | 6700 kg | Tragfähigkeit 45–60°: | 4750 kg | Größe des Aufhängeringes: | 180 x 100 mm | Kettenstärke: | 10 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, Lasthaken, Ösenhaken, lasthaken gabel, lasthaken, lasthaken fs hebetechnik, Kran-Zubehör, Kette, 7830601849, 30601849 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,70* | € 136,39* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 111,11* | € 136,39* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,50* | € 141,29* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,71* | € 142,01* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,54* | € 168,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|