| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-776931 Herst.-Nr.: H310SLTyp1 EAN/GTIN: 4053569098175 |
| |
|
| | |
| Dreistrang-Kettengehänge mit schwarz lackierter Kette Robuste Ausführung Kettengehänge mit drei Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm. Geprüfte Sicherheit H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8. Weitere Informationen: | | Größe des Aufhängeringes: | 180x100 mm | Kettenstärke: | 10 mm | Tragfähigkeit 0–45°: | 6700 kg | Tragfähigkeit 45–60°: | 4750 kg | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,59* | € 135,70* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 110,12* | € 135,70* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 114,82* | € 140,67* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,61* | € 141,41* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,65* | € 144,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|