Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattpresse EP60D Druckkraft 60 t Elektro-Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattpresse EP60D Druckkraft 60 t Elektro-Antrieb
Werkstattpresse EP60D Druckkraft 60 t Elektro-Antrieb
Werkstattpresse EP60D Druckkraft 60 t Elektro-Antrieb
Werkstattpresse EP60D Druckkraft 60 t Elektro-Antrieb
Artikel-Nr.:
     214B-7830601658
Hersteller:
     Compac Hydraulik-Vertrieb
Herst.-Nr.:
     EP60D
EAN/GTIN:
     4053569100830
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse compac
werkstattpresse
werkstattpresse 60t
Werkstattpresse, mit Elektrohydraulik • Kolben: groß (Maß F) • Hub: extralang (Maß D) • Presszylinder: seitwärts verschiebbar • Pumpe: elektrohydraulisch, Modell EP100 zweistufig, ansonsten einstufig • Pressen-Tischhöhenverstellung: schnell und sicher über einen einzelnen, gebremsten Griffmechanismus • Pumpeneinheit: bis zu 90° schwenkbar • Druckventil: multi-justierbar mit einfach abzulesender Druckanzeige inklusive t/kN-Skala • Serienmäßig: 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbare Druckanzeige
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
EP60D
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Modell:
EP60D
Maß A:
760 mm
Maß G:
2100 mm
Maß E:
160 mm
Maß H:
1680 mm
Maß C:
255 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Werkstattpresse, PneumatischeWerkstattpresse, Pneumatische, Presse, 7830601658, 30601658
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.806,78*
€ 4.879,81*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.806,98*
€ 4.880,01*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.806,98*
€ 4.880,01*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.016,68*
€ 5.089,25*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.746,68*
€ 6.070,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.070,48*
€ 7.223,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.032,19*
€ 7.178,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.870,93*
€ 6.986,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5.746,68*
€ 6.838,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.