Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattpresse EP40D Druckkraft 40 t Elektro-Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattpresse EP40D Druckkraft 40 t Elektro-Antrieb
Werkstattpresse EP40D Druckkraft 40 t Elektro-Antrieb
Werkstattpresse EP40D Druckkraft 40 t Elektro-Antrieb
Werkstattpresse EP40D Druckkraft 40 t Elektro-Antrieb
Artikel-Nr.:
     214B-7830601657
Hersteller:
     Compac Hydraulik-Vertrieb
Herst.-Nr.:
     EP40D
EAN/GTIN:
     4053569100823
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse compac
werkstattpresse
werkstattpresse 40t
Werkstattpresse, mit Elektrohydraulik • Kolben: groß (Maß F) • Hub: extralang (Maß D) • Presszylinder: seitwärts verschiebbar • Pumpe: elektrohydraulisch, Modell EP100 zweistufig, ansonsten einstufig • Pressen-Tischhöhenverstellung: schnell und sicher über einen einzelnen, gebremsten Griffmechanismus • Pumpeneinheit: bis zu 90° schwenkbar • Druckventil: multi-justierbar mit einfach abzulesender Druckanzeige inklusive t/kN-Skala • Serienmäßig: 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbare Druckanzeige
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
EP40D
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Modell:
EP40D
Maß A:
750 mm
Maß G:
1990 mm
Maß E:
125 mm
Maß H:
1480 mm
Maß C:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Werkstattpresse, PneumatischeWerkstattpresse, Pneumatische, Presse, 7830601657, 30601657
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.041,90*
€ 4.119,06*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.042,11*
€ 4.119,26*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.042,11*
€ 4.119,26*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.218,78*
€ 4.295,95*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.809,96*
€ 5.099,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.099,95*
€ 6.068,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.063,83*
€ 6.025,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.914,36*
€ 5.848,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4.809,96*
€ 5.723,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.