Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattpresse EP60 Druckkraft 60 t Elektro-Antrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattpresse EP60 Druckkraft 60 t Elektro-Antrieb
Werkstattpresse EP60 Druckkraft 60 t Elektro-Antrieb
Werkstattpresse EP60 Druckkraft 60 t Elektro-Antrieb
Werkstattpresse EP60 Druckkraft 60 t Elektro-Antrieb
Artikel-Nr.:
     214B-7830601650
Hersteller:
     Compac Hydraulik-Vertrieb
Herst.-Nr.:
     EP60
EAN/GTIN:
     4332163881391
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse compac
werkstattpresse
werkstattpresse 60t
Werkstattpresse, mit Elektrohydraulik • Kolben: groß (Maß F) • Hub: extralang (Maß D) • Presszylinder: seitwärts verschiebbar • Pumpe: elektrohydraulisch, Modell EP100 zweistufig, ansonsten einstufig • Pressen-Tischhöhenverstellung: schnell und sicher über einen einzelnen, gebremsten Griffmechanismus • Pumpeneinheit: bis zu 90° schwenkbar • Druckventil: multi-justierbar mit einfach abzulesender Druckanzeige inklusive t/kN-Skala • Serienmäßig: 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbare Druckanzeige
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
677 kg
Herstellerartikelnummer:
EP60
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Modell:
EP60
Maß A:
760 mm
Maß G:
2100 mm
Maß E:
160 mm
Maß H:
1680 mm
Maß C:
255 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Werkstattpresse, PneumatischeWerkstattpresse, Pneumatische, Presse, Werkstattpressen, Pressen, Hydraulikpressen, 7830601650, 30601650
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.733,13*
€ 4.823,62*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.733,33*
€ 4.823,82*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.733,33*
€ 4.823,82*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.939,91*
€ 5.030,22*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.656,67*
€ 5.995,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.995,43*
€ 7.134,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.951,93*
€ 7.082,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.779,01*
€ 6.877,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5.656,67*
€ 6.731,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.