Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattpresse FP50 Druckkraft 50 t mit Fußpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattpresse FP50 Druckkraft 50 t mit Fußpumpe
Werkstattpresse FP50 Druckkraft 50 t mit Fußpumpe
Werkstattpresse FP50 Druckkraft 50 t mit Fußpumpe
Werkstattpresse FP50 Druckkraft 50 t mit Fußpumpe
Werkstattpresse FP50 Druckkraft 50 t mit Fußpumpe
Artikel-Nr.:
     214B-7830601630
Hersteller:
     Compac Hydraulik-Vertrieb
Herst.-Nr.:
     FP50
EAN/GTIN:
     4332163881353
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse 50 t
werkstattpresse compac
werkstattpresse
Werkstattpresse bis 100 t, mit Fuß-/ Handpumpe • Kolben: groß (Maß F) • Hub: extralang (Maß D) • Presszylinder: seitwärts verschiebbar • Pumpe: zweistufig für Schnellgang des Presskolbens zum Werkstück • Pressen-Tischhöhenverstellung: schnell und sicher über einen einzelnen, gebremsten Griffmechanismus • Serienmäßig: 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbares Manometer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
336 kg
Herstellerartikelnummer:
FP50
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Modell:
FP50
Maß A:
750 mm
Maß G:
1990 mm
Maß E:
125 mm
Maß H:
1350 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Werkstattpresse, PneumatischeWerkstattpresse, Pneumatische, Presse, Werkstattpressen, Pressen, Hydraulikpressen, 7830601630, 30601630
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.723,65*
€ 2.800,71*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.723,85*
€ 2.800,91*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.723,85*
€ 2.800,91*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.843,16*
€ 2.921,03*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.236,79*
€ 3.461,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.461,02*
€ 4.118,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.431,46*
€ 4.083,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.315,07*
€ 3.944,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.306,97*
€ 3.935,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.236,79*
€ 3.851,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.