Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattpresse HP25 Druckkraft 25 t mit Handpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattpresse HP25 Druckkraft 25 t mit Handpumpe
Werkstattpresse HP25 Druckkraft 25 t mit Handpumpe
Werkstattpresse HP25 Druckkraft 25 t mit Handpumpe
Werkstattpresse HP25 Druckkraft 25 t mit Handpumpe
Werkstattpresse HP25 Druckkraft 25 t mit Handpumpe
Artikel-Nr.:
     214B-7830601625
Hersteller:
     Compac Hydraulik-Vertrieb
Herst.-Nr.:
     HP25
EAN/GTIN:
     4332163881346
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse compac
werkstattpresse
werkstattpresse handpumpe
Werkstattpresse bis 25 t, mit Fuß-/ Handpumpe • Kolben: groß (Maß F) • Hub: extralang (Maß D) • Presszylinder: seitwärts verschiebbar • Vor-/Rücklauf: pneumatisch (bei Modell FP20-HP25) • Ablass-Funktion: per Fuß, im Griff integriert (bei Modell FP20–HP25) • Serienmäßig: 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbares Manometer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
161 kg
Herstellerartikelnummer:
HP25
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Modell:
HP25
Maß A:
825 mm
Maß G:
1800 mm
Maß E:
90 mm
Maß H:
890 mm
Maß C:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Werkstattpresse, PneumatischeWerkstattpresse, Pneumatische, Presse, Werkstattpressen, Pressen, Hydraulikpressen, 7830601625, 30601625
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.141,54*
€ 1.184,82*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.140,59*
€ 1.185,02*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.141,48*
€ 1.185,02*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.185,05*
€ 1.235,87*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.341,63*
€ 1.452,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.452,25*
€ 1.728,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.439,28*
€ 1.712,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.384,31*
€ 1.647,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.370,66*
€ 1.631,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.341,63*
€ 1.596,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.