Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zughub PT Series A Hub 1,5 m Tragkraft 1600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zughub PT Series A Hub 1,5 m Tragkraft 1600 kg
Zughub PT Series A Hub 1,5 m Tragkraft 1600 kg
Zughub PT Series A Hub 1,5 m Tragkraft 1600 kg
Artikel-Nr.:
     214B-7830601055
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N02200006
EAN/GTIN:
     4025092076470
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebelzug Modell PT-A (Allzweckzug) • Kettenfreischaltung: durch schnelles Durchziehen der Kette in belastetem Zustand • Rundstahlkette: verzinkt und gelb chromatiert, gemäß allen gültigen nationalen, internationalen Normen • Haken: drehbar gelagert, geschmiedet aus alterungsbeständigem Vergütungsstahl, mit Sicherheitsbügeln • Handhebel: kurz, mit Gummigriff zur sicheren Bedienung Hinweis: Vielseitig verwendbare Allzweckgerät für den täglichen Einsatz unter schwierigsten Bedingungen. Überlast-Sicherung (Rutschkupplung) auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Japan
Herstellerartikelnummer:
192090699
Herstellername:
COLUMBUS McKINNON
Tragfähigkeit:
1600 kg
Anzahl Kettenstränge:
1
Normalhubhöhe:
1,5 m
Hubkraft bei Nennlast:
30 daN
Kettenabmessungen d x t:
7,1 x 21,2 mm
Gew. bei Normalhub:
9,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, handkettenzug yale, hebelzug, hebelzug 1,5m, Kettenzug, Kettenzüge, Kettenzughub, Lastenzug, Yale®, Hebelzüge, Handzughub, Hebezeuge, Zughub, Flaschenzüge, 7830601055, 30601055
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,29*
€ 487,62*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 440,31*
€ 494,46*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 431,45*
€ 504,91*
Frei Haus
ab € 446,97*
€ 514,03*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,27*
€ 565,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,91*
€ 600,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,38*
€ 583,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,99*
€ 553,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,27*
€ 541,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 444,80*
€ 529,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,45*
€ 513,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500025
ab € 408,68*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500026
ab € 478,31*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300008
ab € 361,28*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05406182
ab € 99,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.