Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zughub PT Series A Hub 1,5 m Tragkraft 1600 kg
Zughub PT Series A Hub 1,5 m Tragkraft 1600 kg
Zughub PT Series A Hub 1,5 m Tragkraft 1600 kg
Artikel-Nr.:
     108EL-2542610
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192090699
EAN/GTIN:
     4053981993096
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hebemechanik = Ratschen-
Hubhöhe = 1.5m
Hublast = 1600 kg
Weitere Informationen:
Hebemechanik:
Ratschen-
Hubhöhe:
1.5m
Hublast:
1600 kg
Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, handkettenzug yale, hebelzug, hebelzug 1,5m, 2542610, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Material-Hebe- und Ladegeräte, Hebewerkzeuge, YALE, 192090699, Access, Storage & Material Handling, Material Lifting & Loading Equipment, Hoists
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 396,88*
€ 469,46*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 442,46*
€ 503,11*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,50*
€ 513,75*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,69*
€ 577,45*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 583,54*
€ 660,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,46*
€ 558,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,96*
€ 555,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,73*
€ 529,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,82*
€ 497,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,88*
€ 472,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500025
ab € 407,06*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500026
ab € 481,62*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300008
ab € 320,24*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05406182
ab € 101,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.