| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830571002 Herst.-Nr.: 02-6010.510999 EAN/GTIN: 4040376798152 |
| |
|
| | |
| Rollwerkbank, Serie Basic, Modell 6010 • Schubladen: beidseitig ausziehbar, Tragkraft 30 kg, Auszug 70 %, Innenmaß BxT 500x400 mm • Griffleisten: komplett integriert, dienen gleichzeitig zur Verriegelung der Schubladen • Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln • Seitenwand: Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Haken, Ablagewannen etc. • Rollen: 2 Bock-, 2 Lenkrollen (davon 1 mit Feststeller), Rollen-Ø 125 mm • Belastbarkeit: max. 450 kg • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: 2 Farbkombinationen Lieferung: Komplett montiert, Rollensatz und Griff lose beigelegt. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 92 kg | Farbe: | blau | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 02-6010.510999 | Herstellername: | Rau GmbH | Maße B x T x H: | 960 x 450 x 950 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Arbeitstisch, Rollwagen, Werkzeug, Werkzeugwagen, Werkbank, Mobiles, Arbeitsplatzsystem, Werkstattwagen, Montagewagen, 7830571002, 30571002 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 415,72* | € 488,01* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 417,14* | € 488,02* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 417,07* | € 488,02* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 419,73* | € 491,10* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 477,09* | € 583,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|