Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel rot/weiß 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitkegel rot/weiß 500mm
Leitkegel rot/weiß 500mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830522155
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4250384704070
EAN/GTIN:
     4250384704070
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Verkehrsleitkegel, rot-weiß • Material: robuste PVC-Ausführung • Rot mit weiß lackierten Ringen (tagesleuchtend) Hinweis: Nur für den innerbetrieblichen Einsatz.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Türkei
Gewicht:
1,26 kg
Farbe:
rot-weiß
Herstellerartikelnummer:
3L500
Herstellername:
Schake GmbH
Höhe:
500 mm
Ausführung:
mit 2 weißen Streifen
Innen-Ø:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/weiß 500mm schake, leitkegel 50 cm, leitkegel, Ketten, Absperrkegel, Kegel, Ketten-Absperrpfosten, Absperrketten, Absperrungen, 7830522155, 30522155
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
367
10
Frei Haus
ab € 7,83*
€ 10,40*
1
€ 5,90*
ab € 7,45*
€ 11,51*
1 Tag
367
1
€ 6,90*
ab € 8,57*
€ 11,94*
5 Tage
367
1
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 12,45*
Lager 214
331
1
€ 4,30*
ab € 8,79*
€ 12,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 11,19*
Ähnlich
Schake
ab € 29,27*
Ähnlich
Schake
3L530TL2
ab € 32,50*
Ähnlich
Schake
3L730TL2
ab € 56,56*
Ähnlich
Schake
ab € 7,23*
Ähnlich
Schake
ab € 10,54*
Ähnlich
Schake
3L320B
ab € 7,30*
Ähnlich
Schake
3L500B
ab € 10,61*
Ähnlich
Schake
ab € 7,24*
Ähnlich
Schake
ab € 10,60*
Ähnlich
Schake
ab € 28,70*
Ähnlich
Schake
3L320G
ab € 7,31*
Ähnlich
Schake
3L500G
ab € 10,68*
Ähnlich
Schake
3L750G
ab € 28,67*
Ähnlich
Schake
ab € 26,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.