Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelparker,zweiseitig L700mm,4EP,vzk.,zerlegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelparker,zweiseitig L700mm,4EP,vzk.,zerlegt
Bügelparker,zweiseitig L700mm,4EP,vzk.,zerlegt
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250366513607
Herst.-Nr.:
     105700026
EAN/GTIN:
     4250366513607
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Zweiseitige Radeinstellung

• Modularer Fahrradparker
Grundrahmen aus Winkeleisen, 35x35 mm.
Durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion.
Platzsparend durch abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung
Mit Haltebügeln aus 18 mm Stahlrohr. Für Reifenbreiten bis 55 mm – auch für
Mountainbikes geeignet. Einstellwinkel: 90°.
Ein- oder zweiseitige Ausführung
Erweiterbares System
Stirnseite mit Winkeleisen zur Anlagenerweiterung undBodenbefestigung.
Lieferung erfolgt zerlegt im Karton, inkl. Montagematerial zur Bügelverschraubung
auf dem Grundrahmen.

Weitere Informationen:
Länge:
700 mm
Radstände:
4
Radabstand:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker bodenbefestigung, bogenparker, bogenparker 4er, zweiseitig, Fahrradparker, Radeinstellung, Modell, Außenanlagen, Zweiseitige, 2000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 89,46*
€ 116,61*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 101,78*
€ 128,62*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,78*
€ 128,62*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,62*
€ 130,76*
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 106,21*
€ 137,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,67*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.