Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelparker,einseitig L700mm,2EP,verzinkt.,zerlegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelparker,einseitig L700mm,2EP,verzinkt.,zerlegt
Bügelparker,einseitig L700mm,2EP,verzinkt.,zerlegt
Artikel-Nr.:
     4012-779015
Herst.-Nr.:
     105700011
EAN/GTIN:
     4250366513461
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrradparker Modell 2000, einseitige Radeinstellung

Modularer Fahrradparker
Grundrahmen aus Winkeleisen, 35x35 mm.
Durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion.
Platzsparend durch abwechselnde Hoch-/Tiefeinstellung
Mit Haltebügeln aus 18 mm Stahlrohr. Für Reifenbreiten bis 55 mm auch für Mountainbikes geeignet. Einstellwinkel: 90°.
Ein- oder zweiseitige Ausführung
Erweiterbares System
Stirnseite mit Winkeleisen zur Anlagenerweiterung und Bodenbefestigung.
Lieferung erfolgt zerlegt im Karton, inkl. Montagematerial zur Bügelverschraubung auf dem Grundrahmen.

Weitere Informationen:
Radstände:
2
Radabstand:
350 mm
Länge:
700 mm
Made in Germany:
nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
€ 7,99*
ab € 53,06*
€ 67,63*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 56,79*
€ 71,73*
Lager 4012
35 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,19*
€ 81,11*
42 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 64,04*
€ 81,97*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,23*
€ 83,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000002
ab € 4,67*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.