| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830470859 Herst.-Nr.: 4053569735667 EAN/GTIN: 4031022066770 |
| |
|
| | |
| Transportkasten VTK 400/145-0 • Aus Polypropylen, lebensmittelecht • Schwerlast-Transportkästen im EURO-Maß • Wände und Böden geschlossen, eine Stirnseite offen • Optimierte Seitenwandkonstruktion, glatte Innenwände • Hohe Belastbarkeit • Geeignet für den Einsatz auf Rollenbahnen • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Mit Halterung für Belege an allen 4 Seiten • Ergonomische Griffe an den Stirnseiten • Ohne Grifflochung Lieferung: Nur in Verpackungseinheiten. Lieferzeit ca. 2 Wochen. Keine Retourenlieferung möglich. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,95 kg | Farbe: | rot | Herstellerartikelnummer: | 37514 02 01 | Herstellername: | Ing. Alfred Häner GmbH | Maße B x T x H: | 300 x 400 x 145 mm | Nutzmaße B x T x H: | 260 x 360 x 125 mm | Traglast: | 45 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, transportbox rot kunststoff, groß behälter, großbehälter pp, Euro, Normbehälter, Eurobehälter, Transportkasten, Transportbehälter, Euro-Transportkasten, Euro-Normbehälter, Euro-Transportbehälter, Behälter, Euro Normbehälter, Euro Behälter, Euro Stapelbehälter, 7830470859, 30470859 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,82* | € 15,39* | | | | | 17 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 12,41* | € 17,41* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,38* | € 18,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,18* | € 19,27* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,23* | € 20,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|