Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkasten B600xT400xH120 mm rot Auflast 700kg ohne Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transport-Stapelkasten B600xT400xH120 mm rot Auflast 700kg ohne Griffloch
Transport-Stapelkasten B600xT400xH120 mm rot Auflast 700kg ohne Griffloch
Transport-Stapelkasten B600xT400xH120 mm rot Auflast 700kg ohne Griffloch
Artikel-Nr.:
     214B-7830470620
Herst.-Nr.:
     4332163398271
EAN/GTIN:
     4031022050434
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Transportkasten VTK 600/120-0 • Aus Polypropylen, lebensmittelecht • Schwerlast-Transportkästen im EURO-Maß • Wände und Böden geschlossen, eine Stirnseite offen • Optimierte Seitenwandkonstruktion, glatte Innenwände • Hohe Belastbarkeit • Geeignet für den Einsatz auf Rollenbahnen • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Mit Halterung für Belege an allen 4 Seiten • Ergonomische Griffe an den Stirnseiten • Ohne Grifflochung Lieferung: Nur in Verpackungseinheiten. Lieferzeit ca. 2 Wochen. Keine Retourenlieferung möglich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
rot
Herstellerartikelnummer:
VTK 600/120-0 rot
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Maße B x T x H:
400 x 600 x 120 mm
Nutzmaße B x T x H:
360 x 560 x 100 mm
Traglast:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, transportbox rot kunststoff, groß behälter, großbehälter pp, Kasten, Eurobehälter, Schwerlast-Transport-Stapelkästen, Kunststoff-Behälter, Transportkasten, Transportbehälter, Euro-Transportkasten, Euro-Normbehälter, Transportkästen, Schwerlast-Behälter, Euro, Normbehälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Plomben, Kästen, Euro-Transportbehälter, Behälter, Lagerbehälter, Euro Normbehälter, Euro Behälter, Euro Stapelbehälter, 7830470620, 30470620
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 14,79*
€ 20,85*
9 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,90*
ab € 17,37*
€ 24,31*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,59*
€ 24,89*
9 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 17,04*
€ 25,31*
Lager 214
nicht lagernd
2
€ 4,30*
ab € 18,58*
€ 25,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 51,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 02
ab € 29,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395737
ab € 28,2088*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395706
ab € 24,43*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691761
ab € 0,32*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 06
ab € 32,55*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 02
ab € 23,65*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 01
ab € 37,60*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27917 00 00
ab € 30,76*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.