| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830470372 Herst.-Nr.: 4330816838365 EAN/GTIN: 4031022025586 |
| |
|
| | |
| Einsatzkasten E 54/2 • Aus hochschlagfestem Polystyrol • Für die übersichtliche Lagerung von Kleinteilen • Geeignet für Schubladen, Schränke und Sortimentskästen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,032 kg | Farbe: | grün | Herstellerartikelnummer: | E 54/2 gruen | Herstellername: | Ing. Alfred Häner GmbH | Maße B x T x H: | 53 x 80 x 54 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten polystyrol, einsatz sortimentskoffer, einsatzkasten grün, Einsatzbox, Kasten, Sortimentskasten-Zubehör, Kunststoff-Behälter, Sortierkasten, Sortimentskasten, Kleinteileaufbewahrung, Sortimentsbox, Einsatzkästen, aus, Kunststoff, Sortimentbox, Kästen, Lagerbehälter, 7830470372, 30470372 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,91* | € 1,39* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 0,92* | € 1,41* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,91* | € 1,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,93* | € 1,82* | | | | Lager 214 | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,93* | € 1,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|