| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830470308 Herst.-Nr.: 4330816838037 EAN/GTIN: 4031022012517 |
| |
|
| | |
| Etikett für Kleinteilebox VKB • Zum Einstecken in die Etikettenrahmen der Kästen oder Trennwände Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 0,008 kg | Farbe: | weiß | Herstellerartikelnummer: | 05611 00 00 | Herstellername: | Ing. Alfred Häner GmbH | Maße H x B: | 30,5 x 44,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichtmagazin, Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Etiketten Sichtlagerkasten, Etiketten für Sichtlagerkasten, Sichtlagerkastenetiketten, etiketten sichtlagerkasten la-ka-pe, klarsicht-magazin, Regalkästen, Kleinteilebox-Zubehör, Beschriftungsetikett, Etiketten, Etikett, für, Kleinteilebox, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Kleinteileboxen, Lagerbehälter, Kleinteileaufbewahrung, 7830470308, 30470308 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 3,09* | € 4,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,62* | € 4,43* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,16* | € 5,30* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 3,19* | € 5,35* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 3,26* | € 5,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|