Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkasten B600xT400xH270 mm rot, Wände durchbrochen mit Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transport-Stapelkasten B600xT400xH270 mm rot, Wände durchbrochen mit Griffloch
Transport-Stapelkasten B600xT400xH270 mm rot, Wände durchbrochen mit Griffloch
Artikel-Nr.:
     214B-7830470095
Herst.-Nr.:
     TK 600/270-1 ROT
EAN/GTIN:
     4031022013781
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Transport-Stapelkasten, Wände durchbrochen, Boden geschlossen • Material: Polypropylen • Entspricht den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes • Für den Einsatz auf Rollenbahnen • Wände durchbrochen, Boden geschlossen • Passend zu Palettengrößen B x L: 800 x 1200 mm • Hohe Stabilität • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +60 °C • Medienbeständigkeit: viele Säuren und Laugen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
rot
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
TK 600/270-1 ROT
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Ausführung:
mit Grifföffnung
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, eurobehälter durchbrochen rot, euro normbehälter, euro normbehälter durchbrochen, Drehstapelbehälter, Kunststoff-Behälter, Transportkasten, Kunststoff-Stapelbehälter, Lagerkasten, Lagerbehälter, Kleinteileaufbewahrung, 7830470095, 30470095
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 9,48*
€ 13,19*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 9,34*
€ 13,70*
1 Tag
4
1
€ 5,45*
ab € 9,47*
€ 13,77*
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 9,78*
€ 14,33*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 13,00*
€ 18,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837566
ab € 6,74*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,60*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 1000
ab € 1,4888*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 2,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,12*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
139901620118-822
ab € 8,98*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340684
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.