Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PES-Kraftband-Set 3 komplett 16mm verleimt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PES-Kraftband-Set 3 komplett 16mm verleimt
PES-Kraftband-Set 3 komplett 16mm verleimt
Artikel-Nr.:
     214B-7830441031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030198170656
EAN/GTIN:
     4030198170656
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Packband
Polyesterband-Umreifungssystem, 16 mm, mit Abrollwagen Lieferung: 1 Spanngerät 1 Abrollwagen mit Ablagekasten und 2 Aufnahmen für Ersatzrollen 1 Rolle Polyesterband 1 Klemmen 1 Einfädelstab Hinweis: Universelles Umreifungssystem für nahezu jeden Bedarf.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Taiwan
Gewicht:
28,5 kg
Bandbreite:
16 mm
Rollenlänge:
850 m
Weitere Suchbegriffe: Abrollstativ für Paketierung, Abrollwagen, Umreifungsbandabroller, Umreifungs Set, Umreifungsset, banholzer & wenz abrollwagen 76 mm, abrollstativ für paketierung, abrollwagen fahrbar, Polyesterband-Umreifung, Komplett-System, mit, UmreifungsgerätPolyester-Kraftband, für, Umreifungsbänder, Verschlußhülse, Kraftbänder, Polyester-Kraftband, Umreifungsband, Polyester-Kraftband-Umreifungen, Band, Abroller, Polyesterband, Kraftband, Polyester-Umreifungssysteme, Polyester-Kraftband-Umreifungssysteme, Umreifungsgeräte, Verpackungs-Polyesterband, Verpackungsband, Spann-, und, Verschlussgeräte, Klemme, Polyester, Bänder, Polyester-Kraftbänder, Umreifungs-Set, Zubehör, Spanngerät-, Umreifung-Komplettsystem, Spanngerät, Verpackungs-Stahlband, Stahlband, Spannklemme, Umreifungsgerät, PES, Polyesterband-Umreifung Komplett-System, mit Abrollwagen, 7830441031, 30441031
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 287,14*
€ 340,81*
5 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 289,64*
€ 341,41*
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 307,70*
€ 364,50*
11 Tage
75
pro Stück
Frei Haus
ab € 367,77*
€ 426,97*
Lager 214
4 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 419,06*
€ 498,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,89*
€ 593,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,27*
€ 577,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,07*
€ 530,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,04*
€ 518,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 426,66*
€ 507,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,06*
€ 498,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 41,71*
Zubehör
k.A.
30501
ab € 32,29*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,16*
Zubehör
k.A.
4030198305225
ab € 48,01*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17411
ab € 30,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.