Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilekasten B120xT500xH95 mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinteilekasten B120xT500xH95 mm grün
Kleinteilekasten B120xT500xH95 mm grün
Kleinteilekasten B120xT500xH95 mm grün
Artikel-Nr.:
     214B-7830418010
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     500302
EAN/GTIN:
     4332163311737
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
stemo kleinteilekasten
kleinteilekasten
Kleinteilekasten • Material: Polypropylen • Temperaturbeständigkeit von –20 °C bis +80 °C • Trennplatten: transparent Hinweis: Trennwände und Etiketten müssen separat bestellt werden. Sämtliche Kästen auch in leitfähigem Material erhältlich. Lieferung: Nur in kompletten Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweden
Gewicht:
0,33 kg
Farbe:
grün
Maße B x T x H:
120 x 500 x 95 mm
Anzahl Trennplatten/Kasten max.:
6
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilekästen, Regalkästen, Regalkasten, Kleinteilelagerung, Kunststoff-Kleinteilekästen, Kunststoff-Behälter, Lagerkästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kleinteileboxen, Lagerbehälter, 7830418010, 30418010
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,90*
ab € 4,31*
€ 5,48*
10 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 5,55*
18 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 5,60*
12 Tage
unbekannt
15
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 6,16*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,57*
€ 7,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 0,31*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200800
ab € 10,99*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200120
ab € 93,28*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200110
ab € 18,15*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.