Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel,VE1000, 250x350mm, 50my, transp.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel,VE1000, 250x350mm, 50my, transp.
PE-Flachbeutel,VE1000, 250x350mm, 50my, transp.
PE-Flachbeutel,VE1000, 250x350mm, 50my, transp.
PE-Flachbeutel,VE1000, 250x350mm, 50my, transp.
Artikel-Nr.:
     214B-7830415405
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160108
EAN/GTIN:
     4053569149426
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 250x350mm
Flachbeutel, Stärke 50 µm • PE-Qualität, reißfest • Breite: offene Seite • Schutz vor Staub und Verschmutzung • Lebensmittelrechtlich unbedenklich, gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid) Hinweis: Auf Anfrage auch bedruckt lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stärke:
50 µm
Länge:
350 mm
Breite:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 50µ, Schnellverschlussbeutel, Packmittel, PE-Flachbeutel, Druckverschlussbeutel, 7830415405, 30415405
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 55,07*
€ 69,67*
12 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 55,17*
€ 69,67*
2 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 55,38*
€ 69,77*
Lager 214
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 54,79*
€ 71,80*
11 Tage
unbekannt
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 58,12*
€ 72,76*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 71,80*
€ 85,44
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 69,90*
€ 83,18
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 65,89*
€ 78,41
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 63,02*
€ 74,99
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 61,58*
€ 73,28
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 54,79*
€ 65,20
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.