Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel,VE1000, 150x200mm, 50my, transp.


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel,VE1000, 150x200mm, 50my, transp.
PE-Flachbeutel,VE1000, 150x200mm, 50my, transp.
PE-Flachbeutel,VE1000, 150x200mm, 50my, transp.
PE-Flachbeutel,VE1000, 150x200mm, 50my, transp.
Artikel-Nr.:
     214B-7830415392
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160101
EAN/GTIN:
     4053569149037
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 150 x 200 mm 50my
Flachbeutel, Stärke 50 µm • PE-Qualität, reißfest • Breite: offene Seite • Schutz vor Staub und Verschmutzung • Lebensmittelrechtlich unbedenklich, gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid) Hinweis: Auf Anfrage auch bedruckt lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stärke:
50 µm
Länge:
200 mm
Breite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 150 x 200 mm, Schnellverschlussbeutel, Packmittel, PE-Flachbeutel, Druckverschlussbeutel, 7830415392, 30415392
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 33,54*
€ 42,82*
9 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 37,66*
€ 48,10*
5 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 38,16*
€ 48,96*
16 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 25,00*
ab € 38,19*
€ 48,97*
Lager 214
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 38,78*
€ 52,12*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 52,12*
€ 62,02
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 49,93*
€ 59,42
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 47,32*
€ 56,31
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 46,19*
€ 54,97
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 44,98*
€ 53,53
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 43,94*
€ 52,29
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 38,78*
€ 46,15
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,03878* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.