Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packpa.,25KG,Zuschnitt, 75x100cm, 80g/qm, braun


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Packpa.,25KG,Zuschnitt, 75x100cm, 80g/qm, braun
Packpa.,25KG,Zuschnitt, 75x100cm, 80g/qm, braun
Artikel-Nr.:
     214B-7830415378
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6540070
EAN/GTIN:
     4053569143332
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Packpapier, Bogenware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stärke:
80 g/m²
Made in Germany:
ja
Länge:
1000 mm
Breite:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Packpapierbogen, packpapier 80g braun, einschlagpapier, einschlagpapier braun, Natronkraftpapier, Kraftpapier, 7830415378, 30415378
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,73*
€ 91,83*
9 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 72,29*
€ 92,30*
12 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 72,25*
€ 92,30*
2 Tage
1000
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 76,5153*
€ 97,5453*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 77,34*
€ 103,79*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 103,79*
€ 123,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 101,72*
€ 121,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 93,45*
€ 111,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 86,55*
€ 102,99
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 84,56*
€ 100,63
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 77,34*
€ 92,03
pro Rolle
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.