Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900029627, Packpa.,25KG,Zuschnitt, 75x100cm, 80g/qm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-669013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6540070
EAN/GTIN:
     4053569143332
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900029627, Packpapier, Bogenware Dieses kräftige Packpapier ist zum Einpacken, Auspolstern, Auslegen oder alsZwischenlage einsetzbar. , Hochwertige Qualität: aus Natron-Mischgewebe in braun, 80 g/m², Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Maße:
500x750 mm
Anzahl Bögen VE ca.:
830
Gewicht VE:
25 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Packpapierbogen, packpapier 80g braun, einschlagpapier, einschlagpapier braun, 00029627, PACKPAPIER,, 4053569143332, 1503108
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,78*
€ 92,52*
9 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 72,22*
€ 92,99*
11 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 72,09*
€ 92,99*
2 Tage
1000
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 76,1053*
€ 98,1953*
22 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 75,65*
€ 100,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.