| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830415195 Herst.-Nr.: 5011050 EAN/GTIN: 4053569135139 |
| |
|
| | |
| Faltkarton, 1-wellig, für Güter bis 30 kg • Farbe: braun • Zum Verschließen mit herkömmlichem Klebeband M = Modulgröße (optimales Außenmaß, passend auf EURO-Paletten). Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Tragkraft: | 20 kg | Innenmaß B x T x H: | 200 x 150 x 90 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.20, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Karton, Wellpappkarton, Pappkarton, Kartonage, 7830415195, 30415195 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,09* | € 42,59* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,37* | € 43,02* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,38* | € 44,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,29* | € 44,20* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 33,12* | € 46,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|