| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830414535 Herst.-Nr.: 8160206 EAN/GTIN: 4053569151078 |
| |
|
| | |
| Druckverschlussbeutel mit Eurolochung • Material: Polyethylen (PE) • Beliebig oft wiederverschließbar • Mit Eurolochung zum Aufhängen in Verkaufsregalen • Breite: offene Seite Hinweis: Lebensmittelrechtlich unbedenklich gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Stärke: | 50 µm | Länge: | 250 mm | Breite: | 180 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,58* | € 55,60* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,07* | € 62,42* | | | | | 16 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 50,29* | € 64,73* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,54* | € 65,67* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 50,04* | € 67,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05004* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|