Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck-Verschlussbeutel 120x170mm,50my,VE2000


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Druck-Verschlussbeutel 120x170mm,50my,VE2000
Druck-Verschlussbeutel 120x170mm,50my,VE2000
Druck-Verschlussbeutel 120x170mm,50my,VE2000
Druck-Verschlussbeutel 120x170mm,50my,VE2000
Artikel-Nr.:
     214B-7830414533
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160204
EAN/GTIN:
     4053569151016
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 50µ
Druckverschlussbeutel mit Eurolochung • Material: Polyethylen (PE) • Beliebig oft wiederverschließbar • Mit Eurolochung zum Aufhängen in Verkaufsregalen • Breite: offene Seite Hinweis: Lebensmittelrechtlich unbedenklich gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stärke:
50 µm
Länge:
170 mm
Breite:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, transpak druckverschlussbeutel, Verschlussbeutel, PE-Beutel, Beutel, 7830414533, 30414533
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 47,84*
€ 61,97*
20 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 48,35*
€ 62,24*
10 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 48,10*
€ 62,28*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,82*
€ 66,57*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 51,19*
€ 68,88*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 68,88*
€ 81,97
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 67,14*
€ 79,90
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 63,08*
€ 75,07
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 60,55*
€ 72,05
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 57,12*
€ 67,97
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 55,81*
€ 66,41
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 51,19*
€ 60,92
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.