| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830414517 Herst.-Nr.: 8160072 EAN/GTIN: 4053569150538 |
| |
|
| | |
| Druckverschlussbeutel • PE-Qualität, reißfest • Beliebiges Wiederöffnen und fest Verschließen • Keine Verschluss-Clipse oder Klebestreifen notwendig • Lebensmittelrechtlich unbedenklich, gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt Hinweis: Weitere Größen, mit Eurolochung oder mit Druck auf Anfrage lieferbar. Breite ist die offene Seite. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Stärke: | 90 µm | Länge: | 300 mm | Breite: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 73,17* | € 92,46* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 73,60* | € 92,46* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Kartonage | € 4,79* | ab € 74,97* | € 94,29* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Kartonage | € 25,00* | ab € 75,16* | € 94,44* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | pro Kartonage | € 4,30* | ab € 78,99* | € 103,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,07899* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|