Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druck-Verschlussbeutel 200x300mm, 50my,VE1000


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Druck-Verschlussbeutel 200x300mm, 50my,VE1000
Druck-Verschlussbeutel 200x300mm, 50my,VE1000
Druck-Verschlussbeutel 200x300mm, 50my,VE1000
Druck-Verschlussbeutel 200x300mm, 50my,VE1000
Druck-Verschlussbeutel 200x300mm, 50my,VE1000
Artikel-Nr.:
     214B-7830414516
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160020
EAN/GTIN:
     4053569150507
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 50µ
Druckverschlussbeutel • PE-Qualität, reißfest • Beliebiges Wiederöffnen und fest Verschließen • Keine Verschluss-Clipse oder Klebestreifen notwendig • Lebensmittelrechtlich unbedenklich, gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt Hinweis: Weitere Größen, mit Eurolochung oder mit Druck auf Anfrage lieferbar. Breite ist die offene Seite.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Stärke:
50 µm
Länge:
300 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, transpak druckverschlussbeutel, Verschlussbeutel, PE-Beutel, Beutel, 7830414516, 30414516
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
€ 4,79*
ab € 54,25*
€ 69,97*
12 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 54,60*
€ 70,01*
3 Tage
1000
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 56,0141*
€ 71,5241*
10 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 55,92*
€ 71,92*
Lager 214
5 Tage
2
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 57,40*
€ 76,24*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 76,24*
€ 90,73
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 74,48*
€ 88,63
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 70,08*
€ 83,40
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 66,01*
€ 78,55
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 64,49*
€ 76,74
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 57,40*
€ 68,31
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.