| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830414507 Herst.-Nr.: 8160095 EAN/GTIN: 4053569150231 |
| |
|
| | |
| Druckverschlussbeutel • PE-Qualität, reißfest • Beliebiges Wiederöffnen und fest Verschließen • Keine Verschluss-Clipse oder Klebestreifen notwendig • Lebensmittelrechtlich unbedenklich, gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacherstoffe noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt Hinweis: Weitere Größen, mit Eurolochung oder mit Druck auf Anfrage lieferbar. Breite ist die offene Seite. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Stärke: | 50 µm | Länge: | 250 mm | Breite: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Kartonage | € 4,79* | ab € 38,56* | € 49,92* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 38,66* | € 49,96* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 39,79* | € 51,45* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 40,75* | € 52,76* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | pro Kartonage | € 4,30* | ab € 40,69* | € 54,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,04069* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|