| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830412944 Herst.-Nr.: 1572-2-0-42 EAN/GTIN: 4053569159562 |
| |
|
| | |
| Lagersichtbehälter, Modell 15/72 • Robust • Aus Profilstahl mit Rundsicke, profilierten Seiten- und Bodenteilen sowie aufgeschweißten Stapelwinkeln für eine sichere Stapelung • Material: Stahlblech Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Nutzlast: | 1 t | Oberfläche: | verzinkt | Maße L1 x B1: | 1000/800 x 500 mm | Stapelhöhe H1: | 600 mm | Füllhöhe H2: | 500 mm | Einfahrmaß L2 x B2: | 640 x 400 mm | Unterfahrhöhe H3: | 100 mm | Entnahmehöhe H4: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Euronorm-Sichtlagerbehälter, Euronormlagersichtbehälter, Euronormsichtlagerbehälter, Lagersicht-Behälter, Lagersichtbehälter, Sichtlager-Behälter, Sichtlagerbehälter, lagergestell heson, lager- und transportgestell, Schwerlast-Transportbehälter, Stapelbehälter, Stahlblechbehälter, Transportbehälter, Lagerbehälter, 7830412944, 30412944 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,59* | € 292,31* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,88* | € 292,31* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 260,09* | € 302,67* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 262,31* | € 304,40* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,56* | € 336,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|