Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagersichtbehälter B1200/1000xT800xH600 mm Nutzlast 1t Auflast 4t RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagersichtbehälter B1200/1000xT800xH600 mm Nutzlast 1t Auflast 4t RAL5010
Lagersichtbehälter B1200/1000xT800xH600 mm Nutzlast 1t Auflast 4t RAL5010
Lagersichtbehälter B1200/1000xT800xH600 mm Nutzlast 1t Auflast 4t RAL5010
Lagersichtbehälter B1200/1000xT800xH600 mm Nutzlast 1t Auflast 4t RAL5010
Artikel-Nr.:
     214B-7830412942
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     1572-3-0
EAN/GTIN:
     4330816298237
Suchbegriffe:
Euronorm-Lagersichtbehälter
Euronorm-Sichtlagerbehälter
Euronormlagersichtbehälter
Euronormsichtlagerbehälter
Lagersichtbehälter, Modell 15/72 • Robust • Aus Profilstahl mit Rundsicke, profilierten Seiten- und Bodenteilen sowie aufgeschweißten Stapelwinkeln für eine sichere Stapelung • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Nutzlast:
1 t
Oberfläche:
RAL 5010
Maße L1 x B1:
1200/1000 x 800 mm
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2 x B2:
840 x 700 mm
Unterfahrhöhe H3:
100 mm
Entnahmehöhe H4:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagersicht-Behälter, Lagersichtbehälter, Sichtlager-Behälter, Sichtlagerbehälter, Stapelbehälter, stapelbehälter heson, stapelbehälter, stapelbehälter ral 5010, Schwerlast-Transportbehälter, Stahlblechbehälter, Transportbehälter, Lagerbehälter, 7830412942, 30412942
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,43*
€ 304,24*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,92*
€ 304,25*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,95*
€ 304,29*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,36*
€ 305,90*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,55*
€ 337,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,49*
€ 401,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,53*
€ 394,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,46*
€ 374,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,76*
€ 367,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 301,67*
€ 358,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,55*
€ 332,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.